Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 230768
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - DDLE Kompakt 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DDLE Kompakt 11/13, 11/13 kW 400V, weiß - 230768
AEG HaustechnikHesteller Logo
AEG Haustechnik
Produktdatenblatt

DDLE Kompakt 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DDLE Kompakt 11/13, 11/13 kW 400V, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9081771
Hersteller Nummer: 
230768
EAN Code: 
4041056027289
Produkt Type: 
DDLE Kompakt 11/13

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • DCE 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß

    STIEBEL ELTRON

    DCE 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß

    Rexel Artikelnr.: 9081435

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Kompakt-Durchlauferhitzer, DDLE Kompakt 11/13, 11/13 kW 400V, weiß
Kompakt-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13

Klein, leistungsstark und energiesparend! Der neue elektronische Kompakt-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 sorgt für hygienisch einwandfreies Trinkwasser in Ihrer Küche und stellt Warmwasser im Durchflussprinzip bereit.
  • Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit umschaltbarer Leistung: 11 kW oder 13,5 kW
  • DDLE Kompakt FB 11/13 serienmäßig mit Funk-Fernbedienung (IP X7) und Temperaturwahl von 20 °C bis 60 °C
  • DDLE Kompakt 11/13 mit interner Temperatureinstellung von 20 °C bis 60 °C
  • Untertisch-Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen
  • Offene und geschlossene Betriebsweise
  • Mit Blankdraht-Heizsystem, für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser geeignet
  • Elektronisches Sicherheitssystem und elektronische Lufterkennung
  • Serienmäßig mit 700 mm langer flexibler Elektroanschlussleitung
  • 3D Virtual Gallery Tour

    Mehr anzeigen
    Weniger anzeigen




    Produktdetails

    

    Produktdetails

    Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

    Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.

    

    Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

    Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

    Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
    Durchlauferhitzer
    Mit Display Nein
    Temperaturanzeige ohne
    Art der Regelung elektronisch
    Schutzart IP24
    Wasseranschluss 3/8 Zoll
    Tiefe 87 mm
    Breite 174 mm
    Mit Armatur Nein
    Montageart Untertisch
    Anschlussleistung 11...13,5 kW
    Höhe 293 mm
    Geeignet für KNX Nein
    Nennspannung 1 380 V
    Heizsystem Blankdraht
    Wasseranschlussart Schraubanschluss
    Sicherheitsabschaltung elektronisch
    Bedienung manuell
    Nennspannung 2 415 V
    Kunststoffrohrtauglich Ja
    Nennleistung 13,5 kW
    Gewicht 2,5 kg
     
    Leistungsregelung elektronisch
    Geeignet für vorerwärmtes Wasser Ja
    Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
    Nennüberdruck 10 bar
    EEK A
    Inhalt 0,2 l
    Geeignet für Kunststoffrohre Ja
    Rohraußendurchmesser Kaltwasser 16,4 mm
    Anschluss Warmwasser Außengewinde
    Anschluss Kaltwasser Außengewinde
    Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
    Rohraußendurchmesser Warmwasser 16,4 mm
    Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
    Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
    Anschlussleistung 11...13,5
    Max. Arbeitsdruck 10 bar
    Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
    Zolltarifnummer 85161011
    Newlec Nein
    Herkunftsland Deutschland
    Dieses Produkt teilen
    Please check the checkbox below to move along

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Cookie Einstellungen

    Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

    Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

    Cookie Einstellungen

    Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

    Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
    Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
    Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
    Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Rexel Germany
    Rexel Germany
    • Ethik & Compliance
    • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
    • Nachhaltigkeit
    • Presse
    Lösungen
    Lösungen
    • Über Newlec
    • Über BizLine
    Downloads
    Downloads
    • Zertifikate
    • Lieferkettengesetz
    • Fremdfirmenordnung
    • Rexel-Metallpreise
    Karriere
    Karriere
    • Arbeiten bei Rexel
    • Stellenangebote
    Support
    Support
    • Kontakt
    • FAQ
    • Standortsuche
    • Registrieren
    • Retourenrichtlinien
    social mediasocial mediasocial mediasocial media
    Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
    • ©2026 Rexel
    • Rexel International open_in_new
    • Impressum
    • AGB & Zusatz
    • Datenschutz
    • Sicherheitsrichtlinien
    • Cookie Verwaltung
    Rexel logo

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    https://www.rexel.com/

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    © www.rexel.com

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe