Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 00807944
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - DLA 2000/830/D/WS/MITTEL/1402MM, Anbauleuchte DOTOO.line DLA 2000/830/D/WS/MITTEL/1402MM - 00807944
WaldmannHesteller Logo
Waldmann

DLA 2000/830/D/WS/MITTEL/1402MM, Anbauleuchte DOTOO.line DLA 2000/830/D/WS/MITTEL/1402MM

Rexel Artikelnr.: 
3318891
Hersteller Nummer: 
00807944
EAN Code: 
4013330076979
Produkt Type: 
DLA 2000/830/D/WS/MITTEL/1402MM

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Anbauleuchte DOTOO.line DLA 2000/830/D/WS/MITTEL/1402MM
Der moderne Klassiker. Ihr Design im goldenen Schnitt vereint sowohl höchste ästhetische als auch technisch innovative Ansprüche. Der modulare Aufbau ermöglicht in werkzeugloser mechanischer und elektrischer Verbindung eine freie und individuelle Verkettungsmöglichkeit. Unterschiedliche Lichtaustrittscharakteristiken für die rein direkte (DOTOO), oder direkt/indirekte Beleuchtung (IDOO), spannende geometrische Formen, sowie vielfältige Installationsvarianten, ob Pendel-, Anbau-, Wand- oder Einbauleuchte, machen die Familie zu einem echten Allrounder undbieten eine individuelle Gestaltung kontinuierlicher LED-Lichtlinien für zahlreiche Anwendungen in der modernen Büroplanung. LED Lichtlinien-System, Längenkonfigurationselemente von 854 mm bis 2.256 mm, Einzelleuchten sowie Start-, Mittel-und Endleuchten, bis zu 18 m an einem Netzanschluss, Leistungsklassen von 1.000bis 6.300 Lumen, Lichtfarben 3.000 K, 4.000 K, 2.700 K bis 6.500 K (VTL/HCL), die biodynamische Ausführung (VTL/HCL) simuliert das natürliche Tageslicht im Raum und verbessert Arbeitsatmosphäre und -leistung, Reflektortechnologie und Kegelprismenblende im Direktanteil, einfache zugängliche Vorschaltgeräte, flickerfrei, notlichttauglich, dimmbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung programmierbar Ja
Ausführung des Rasters ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Fassung ohne
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Anschlussart Steckklemme
Dimmung LineSwitch Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Spannungsart AC/DC
Dimmung DALI Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbe weiß
Max. Systemleistung 16 W
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (NEMA) sonstige
Mit Luftschlitzen Nein
Länge 1.402 mm
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Schutzart IP40
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung RF Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Höhe/Tiefe 113 mm
Lichtstrom 1.650 lm
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Notlicht Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung 1-10 V Nein
 
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Polzahl 5
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leuchtenlichtausbeute 103 lm/W
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Dimmung Touch and Dim Ja
CRI 80-89
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Breite 60 mm
Leistungsfaktor 0,97
Dimmung DSI Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Form der Leuchte eckig
Farbe weiß
Leistung 16 W
Betriebsgerät EVG
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Farbtemperatur 3.000
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Leuchtmittel Ja
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Blendbegrenzung (UGR) 19
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Dimmung DALI-2 Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstrom einstellbar Nein
Lichtstärke 3.000 cd
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Serbien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe