2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung
  5. 20-0600
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung - Einschraub-Heizkörper 9kW, Die Einschraubheizkörper 9 kW für die Anwendung mit dem Photovoltaik-Power-Manager - 20-0600
my-PVHesteller Logo
my-PV

Einschraub-Heizkörper 9kW, Die Einschraubheizkörper 9 kW für die Anwendung mit dem Photovoltaik-Power-Manager

Rexel Artikelnr.: 
9009684
Hersteller Nummer: 
20-0600
EAN Code: 
9120095460150
Produkt Type: 
Einschraub-Heizkörper 9kW
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Die Einschraubheizkörper 9 kW für die Anwendung mit dem Photovoltaik-Power-Manager
Dieser Einschraubheizkörper wurden insbesondere für die Anwendung mit dem Photovoltaik Power-ManagerAC•THOR 9s (9 kW) entwickelt. 1,5, 3 x 230 V, 9 kW, mit Thermostat, ohne Kabel, Abmessungen: BHT 88x88x873 mm