Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 3080042
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Exterior Wall & Ceiling, LED Wandanbauleuchte - 3080042
Decken-/Wandleuchte - Exterior Wall & Ceiling, LED Wandanbauleuchte - 3080042
LumianceHesteller Logo
Lumiance
Produktdatenblatt

Exterior Wall & Ceiling, LED Wandanbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3328712
Hersteller Nummer: 
3080042
EAN Code: 
8711971800422
Produkt Type: 
Exterior Wall & Ceiling

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED Wandanbauleuchte
Wandanbauleuchte direkt / indirekt, Kabel zum Sockel mit Steckverbindung für einfache Installation, geeignet für Schleifen, weißes Aluminiumgehäuse, 3233 lm (2 x 1616 lm), 30 W, 107 lm/W,4.000 K, 350 mA, CRI:80, 40° Abstrahlwinkel, 1-10 V dimmbar, IP65, IK07, Lebensdauer: 60.000hrs (L80:B20), 23.00x32.2x11.5 mm.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittelanzahl 2
Dimmung Touch and Dim Nein
Spannungsart AC
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Höhe/Tiefe 220 mm
Fassung sonstige
Farbtemperatur einstellbar nein
Durchmesser 0 mm
Max. Systemleistung 30 W
Schutzart IP65
Geeignet für Deckenmontage Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Nennspannung 220...240 V
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung DALI Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Mit Betriebsgerät Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Schlagfestigkeit IK07
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung GPRS Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 60.000 h
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Polzahl 5
Ohne Dimmfunktion Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
 
Dimmung RF Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Länge 162 mm
Dimmung 1-10 V Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Breite 110 mm
Lichtstrom 3.233 lm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtverteiler ohne
Ausführung des Rasters sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...25 °C
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Mit Luftschlitzen Nein
CRI 80-89
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 80
Dimmung DMX Nein
Leuchtenlichtausbeute 107 lm/W
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 56.100 h
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Mit Lichtsensor Nein
Nennstrom 125...136,4 mA
Anschlussart sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Betriebsgerät EVG
Dimmung programmierbar Nein
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94059900
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe