Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Pendelleuchte
  5. 0627868
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Pendelleuchte - F-LINE-PDI1220NDWS840MPO0550, Leuchte F-LINE,ws,On/Off,breit,IP20,IK03,5570lm,37W,840 - 0627868
RIDIHesteller Logo
RIDI
Produktdatenblatt

F-LINE-PDI1220NDWS840MPO0550, Leuchte F-LINE,ws,On/Off,breit,IP20,IK03,5570lm,37W,840

Rexel Artikelnr.: 
3379040
Hersteller Nummer: 
0627868
EAN Code: 
4029299571813
Produkt Type: 
F-LINE-PDI1220NDWS840MPO0550

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • ZKF 3X0,75/1,0M, Kabelführung C-Profil, für Ø4-5mm, 1 m, transparent

    RIDI

    ZKF 3X0,75/1,0M, Kabelführung C-Profil, für Ø4-5mm, 1 m, transparent

    Rexel Artikelnr.: 3378858

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • F-LINE-P-VS-55 WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 55mm, weiß, 1 Stk.

    RIDI

    F-LINE-P-VS-55 WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 55mm, weiß, 1 Stk.

    Rexel Artikelnr.: 3379105

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • F-LINE-P-VS WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 140mm, weiß, 1 Stk.

    RIDI

    F-LINE-P-VS WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 140mm, weiß, 1 Stk.

    Rexel Artikelnr.: 3379146

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZIDV-F-LINE-PDI 1220/5/1,5, Durchgangsverdrahtung für F-LINE-PDI...MPO1220, 5X1,5²

    RIDI

    ZIDV-F-LINE-PDI 1220/5/1,5, Durchgangsverdrahtung für F-LINE-PDI...MPO1220, 5X1,5²

    Rexel Artikelnr.: 3379157

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • F-LINE-P-VS-0 WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 0mm, weiß, 1 Stk.

    RIDI

    F-LINE-P-VS-0 WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 0mm, weiß, 1 Stk.

    Rexel Artikelnr.: 3379086

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZIDV-F-LINE-PDI 1500/3/1,5, Durchverdr. innen, 3x1,5qmm f. F-LINE-PDI1500 + F-LINE-P-VS

    RIDI

    ZIDV-F-LINE-PDI 1500/3/1,5, Durchverdr. innen, 3x1,5qmm f. F-LINE-PDI1500 + F-LINE-P-VS

    Rexel Artikelnr.: 3379145

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • F-LINE-P-VS-DA-SEN WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 140mm, weiß, 1 Stk., APCON-Sensor

    RIDI

    F-LINE-P-VS-DA-SEN WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 140mm, weiß, 1 Stk., APCON-Sensor

    Rexel Artikelnr.: 3379158

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZIDV-F-LINE-PDI 1220/3/1,5, Durchverdr. innen, 3x1,5qmm f. F-LINE-PDI1220 + F-LINE-P-VS

    RIDI

    ZIDV-F-LINE-PDI 1220/3/1,5, Durchverdr. innen, 3x1,5qmm f. F-LINE-PDI1220 + F-LINE-P-VS

    Rexel Artikelnr.: 3379169

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZIDV-F-LINE-PDI 1500/5/1,5, Durchgangsverdrahtung für F-LINE-PDI...MPO1500, 5X1,5²

    RIDI

    ZIDV-F-LINE-PDI 1500/5/1,5, Durchgangsverdrahtung für F-LINE-PDI...MPO1500, 5X1,5²

    Rexel Artikelnr.: 3379171

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • F-LINE-P-VS-CDH WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 140mm, weiß, 1 Stk., APCON-CDH-Modul

    RIDI

    F-LINE-P-VS-CDH WS, Leuchtenverb. F-LINE-P 140mm, weiß, 1 Stk., APCON-CDH-Modul

    Rexel Artikelnr.: 3379202

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Leuchte F-LINE,ws,On/Off,breit,IP20,IK03,5570lm,37W,840
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5570 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet. Seilpendel, Länge 1,5 Meter ZSPT2Z 295 für F-LINE…MPO separat zu bestellen (siehe Zubehör). Netzzuleitung, Länge 1,5 Meter mit transparentem Mantel, separat zu bestellen (siehe Zubehör).Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind gerade Verbindungsstücke (Abstandslos bzw. zwei verschiedene Längen - Ausstattung mit APCON EASY BLE möglich) lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Pendelleuchte
Leuchtenlichtausbeute 149 lm/W
Ausführung des Rasters k.A.
Dimmung GPRS Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Breite 260 mm
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor ohne
Lichtfarbe weiß
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung RF Nein
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DALI Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 39
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Touch and Dim Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung mit Push-button Nein
Spannungsart AC/DC
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Zigbee Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 23
Schutzart (NEMA) k.A.
Länge 1.220 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 5.520 lm
Schutzart IP20
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbtemperatur 4.000 K
CRI 80-89
Farbtemperatur einstellbar nein
 
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Fassung sonstige
Nennspannung 220...240 V
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtverteilung symmetrisch
Schlagfestigkeit IK03
Dimmbar Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung 1-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Farbe weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Höhe/Tiefe 45 mm
Blendbegrenzung (UGR) 18,3
Lichtaustritt direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Max. Systemleistung 37 W
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung DMX Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung programmierbar Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Polzahl 3
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe