Fluke iSee™ mobile Wärmebildkamera – TC01A für Android, 9 Hz
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Sensorauflösung (horizontal)
Sensorauflösung (vertikal)
Mit Touchscreen
Wärmebild
Visuelle Darstellung
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild)
Videoaufnahme
Bilder pro Sekunde (BpS)
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C
Temperaturmessbereich
Relative Messgenauigkeit
Frequenzband
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV)
Autofokus
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking)
Bildmittelung (Image averaging)
Bildgröße vergrößerbar
Mit Memory-Funktion
Interner Speicher
SD-Kartenslot
MiniSD-Kartenslot
MicroSD-Kartenslot
CompactFlash-Kartenslot Typ I
CompactFlash-Kartenslot Typ II
USB-Anschluss
Bluetooth-Schnittstelle
Wi-Fi-kompatibel
Analoger Videoausgang
HDMI-Anschluss
Ethernet
Gigabit Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
FireWire-Anschluss (IEEE1394)
Gekühlter Detektor
Umgebungstemperatur
Mit Laser
Mit eingebauter Lampe
Mit Stativhalterung
Geeignet für austauschbare Linsen
Mit digitalem Alarm
Mit Feuchtigkeitssensor
Mit Laserabstandsmessung
Externe Stromversorgung erforderlich
Leistung
Schutzart
Gewicht
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Kernsortiment
Newlec