Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
FZ612N, Sockel,univers,100x550x205mm
Rexel Artikelnr.: 2376449
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ841N, Schubstangen,univers,f.IP54,1700mm
Rexel Artikelnr.: 2826627
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ792N, Lack-Sprühdose,150ml,Farbe RAL 9010
Rexel Artikelnr.: 2716211
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ791N, Lackstift, 9ml, RAL 9010
Rexel Artikelnr.: 2716210
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ518N, Schwenkhebelgriff,univers,Nr. 455
Rexel Artikelnr.: 2826371
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ508N, Schwenkhebelgriff,univers,Nr. E1242
Rexel Artikelnr.: 2826370
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ824N, Schließung,univers,mit Plombierd.,1242E
Rexel Artikelnr.: 2376465
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ823N, Schließung,univers,Schlitz,m.Plombierd.
Rexel Artikelnr.: 2376464
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ622N, Sockel,univers,200x550x205mm
Rexel Artikelnr.: 2376453
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ737B, Verbinder,univers,horizontal,f. IP44/54
Rexel Artikelnr.: 2376456
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ598N, Türschild mit Klappgriff, univers
Rexel Artikelnr.: 2376447
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ803B, Befestigungslaschen,univers,f. IP44
Rexel Artikelnr.: 2376461
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ533N, Schließung,univers,Klinkengriff,Nr.1333
Rexel Artikelnr.: 2376441
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ442N, Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, HxBxT 176 x 550 x 135mm, reinweiß
Rexel Artikelnr.: 2081085
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
| Höhe |
1.700 mm
|
|---|---|
| Farbe |
weiß
|
| Breite in Teilungseinheiten |
24
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Geeignet für Außengebrauch |
Nein
|
| Art des Deckels |
ohne
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
4
|
| Geeignet für Außenanwendung |
Nein
|
| Anzahl der Leitungseinführungen |
4
|
| Montageart |
Aufputz
|
| Nennstrom (In) |
250 A
|
| Geeignet für Blitzschutz |
Nein
|
| Einbautiefe |
205 mm
|
| Anzahl der Reihen |
11
|
| Funktionserhalt |
ohne
|
| Art der Abdeckung |
Deckel
|
| Transparenter Deckel/Tür |
Nein
|
| Anzahl der Module |
264
|
| Mit Schloss |
Nein
|
|---|---|
| Art der Tür |
Einzel
|
| Schutzart |
IP44
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Ausführung Deckel |
geschlossen
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Materialstärke Gehäuse |
1 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK09
|
| Innentiefe |
143 mm
|
| RAL-Nummer |
9.010
|
| Tiefe |
205 mm
|
| Oberflächenschutz |
pulverbeschichtet
|
| Breite |
550 mm
|
| Materialstärke Tür/Deckel |
1 mm
|
| Deckel mit Überdruckentlastung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85381000
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.