Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
FZ014N, Tür,univers,rechts,f.Schrank 950x550mm
Rexel Artikelnr.: 2376377
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ598N, Türschild mit Klappgriff, univers
Rexel Artikelnr.: 2376447
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ016N, Tür,univers,links,f.Schrank 950x1050mm
Rexel Artikelnr.: 2376379
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
US61A5, Berühr.schutz.abd,universN,900x250mm
Rexel Artikelnr.: 2734006
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ426, LEF,univers,nicht plomb.
Rexel Artikelnr.: 2826248
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UZ03A1, Haubenturm-Unterteil, universZ, 2-teilig
Rexel Artikelnr.: 2333267
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ147N, Tür,univers, li, transp,Schrank 950x1050
Rexel Artikelnr.: 2274792
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UM00M3, Multimedia Kit,Patch-Panel,für Steckdose
Rexel Artikelnr.: 2274987
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
ZZ41FWB, Adapter set univers FW
Rexel Artikelnr.: 2274931
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UM00M0, Kunststoff-Montageplatte
Rexel Artikelnr.: 2275048
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UN06A, Tragschienen, univers N, 900 mm, für Schränke ab 160 mm Tiefe, Set = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2291830
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UZ005, Bezeichnungsstreifen, univers N, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
Rexel Artikelnr.: 2316422
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ794, Plantasche / Schaltplantasche zur Aufbewahrung, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend
Rexel Artikelnr.: 2315545
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ707, Plantasche,Stahlblech,DIN A4
Rexel Artikelnr.: 2345738
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
S35S, Hutschienenabdeckung, Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
Rexel Artikelnr.: 2318204
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UZ006, Papierstreifen, universN, 5 Bögen
Rexel Artikelnr.: 2316423
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ597N, Schließung,univers,Zylinder,Nr.1242E
Rexel Artikelnr.: 2081316
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UT22B, Hutschiene,univers,isoliert,abgesenkt
Rexel Artikelnr.: 2346112
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ803B, Befestigungslaschen,univers,f. IP44
Rexel Artikelnr.: 2376461
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Installationskleinverteiler |
|
| Schutzart |
IP44
|
|---|---|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| RAL-Nummer |
9.010
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Tiefe |
165 mm
|
| Einbautiefe |
0 mm
|
| Montageart |
Aufputz/Unterputz
|
| Innentiefe |
156 mm
|
| Mit Schloss |
Nein
|
| Art der Abdeckung |
Tür
|
| Transparenter Deckel/Tür |
Nein
|
| Breite in Teilungseinheiten |
48
|
| Breite |
1.050 mm
|
| Höhe |
950 mm
|
| Anzahl der Reihen |
24
|
| DIN-Schiene |
Ja
|
|---|---|
| EMV-Ausführung |
Nein
|
| Signaldurchlassende Tür |
Nein
|
| Neutralleiterklemmenblock |
Nein
|
| Einbauhöhe |
950 mm
|
| Farbe |
weiß
|
| Ausführung Deckel |
geschlossen
|
| Einbaubreite |
1.050 mm
|
| Art der Schließung |
sonstige
|
| Erdungsklemmenblock |
Nein
|
| Art der Tür |
Doppel
|
| UV-beständig |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85381000
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
HAGER
FZ014N, Tür,univers,rechts,f.Schrank 950x550mm
Rexel Artikelnr.: 2376377
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ598N, Türschild mit Klappgriff, univers
Rexel Artikelnr.: 2376447
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ016N, Tür,univers,links,f.Schrank 950x1050mm
Rexel Artikelnr.: 2376379
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
US61A5, Berühr.schutz.abd,universN,900x250mm
Rexel Artikelnr.: 2734006
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FZ426, LEF,univers,nicht plomb.
Rexel Artikelnr.: 2826248
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
UW61V, EBS, univers, 6-reihig, Höhe:900mm,QC
Rexel Artikelnr.: 2825521
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.