Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Schütze & Relais
  4. Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
  5. 679413
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen - G9SE-221-T30 DC24, Sicherheitsrelais, 24 V DC, 4 Sicherheitsausgänge 5 A max. (2 mit 30 s Ausschaltverzögerung, einstellbar) PNP-Hilfsausgang, 24 VDC - 679413
OMRONHesteller Logo
OMRON

G9SE-221-T30 DC24, Sicherheitsrelais, 24 V DC, 4 Sicherheitsausgänge 5 A max. (2 mit 30 s Ausschaltverzögerung, einstellbar) PNP-Hilfsausgang, 24 VDC

Rexel Artikelnr.: 
2519886
Hersteller Nummer: 
679413
EAN Code: 
4549734169363
Produkt Type: 
G9SE-221-T30 DC24

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Sicherheitsrelais, 24 V DC, 4 Sicherheitsausgänge 5 A max. (2 mit 30 s Ausschaltverzögerung, einstellbar) PNP-Hilfsausgang, 24 VDC
Sicherheitsrelais, 24 V DC, 4 Sicherheitsausgänge 5 A max. (2 mit 30 s Ausschaltverzögerung, einstellbar) PNP-Hilfsausgang, 24 VDC




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 2
Mit Mutingfunktion Nein
Mit TÜV-Zulassung Ja
Mit Rückführkreis Ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Ausführung Grundgerät
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern Ja
Höhe 133 mm
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Stoppkategorie nach IEC 60204 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2
Rückfallverzögerung 0...30 s
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
Bemessungssteuerspeisespannung DC 20,4...26,4 V
SIL nach IEC 61508 3
 
Spannungsart zur Betätigung DC
Mit Starteingang Ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 1
Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig
Breite 22,5 mm
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Spannungsart der Betriebsspannung AC/DC
Tiefe 111,6 mm
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern Ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Geeignet zur Überwachung von Ventilen Nein
Mit Zulassung für BG BIA Nein
Mit Zulassung nach UL Ja
Bemessungsschaltstrom 5 A
Betriebsspannung AC 60 Hz 0...250 V
Betriebsspannung DC 0...30 V
Betriebsspannung AC 50 Hz 0...250 V
Versorgungsspannung DC 20,4...26,4 V
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 99edfe2d-b7e2-4448-b1c1-4eea594a0b31
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe