Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Kaffeegenuss
  4. Espressoautomat
  5. 15566
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Espressoautomat - GIGA X8 (EB), Kaffeevollautomat - 15566
JURA GastroHesteller Logo
JURA Gastro

GIGA X8 (EB), Kaffeevollautomat

Rexel Artikelnr.: 
6023999
Hersteller Nummer: 
15566
EAN Code: 
7610917155668
Produkt Type: 
GIGA X8 (EB)

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Technisches Handbuch
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Kaffeevollautomat
empfohlene Tageskapazität 200 Tassen; Farbe: Aluminium Schwarz;Speed-Funktion ? doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten5 Liter Wassertank;2 x 650 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel;P.E.P.® ? dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso;2 Latte macchiati, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck;2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten; Kännchen Kaffee in Espressoqualität;32 individuell programmierbare Spezialitäten;Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar);intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay;höhenverstellbarer (70 – 159 mm) Kombiauslauf;höhenverstellbarer (69 – 165 mm) Heißwasserauslauf;JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum;aktive Bohnenüberwachung;Pulverschacht für dritte, vorgemahlene Kaffeesorte;integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm;automatische Milchspülung;2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©);Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart maxi/Pro Smart+ automatisch;Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar;Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar;Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen;2 Thermoblock-Heizsysteme;2 Hochleistungspumpen, 15 bar;Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©);variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee;Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+;Wasserhärte einstellbarbar;Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/Uhrzeiten programmierbar;Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung;individuell rückstellbarer Tageszählerr; kompatibel mit JURA Pocket Pilot und Payment Connect; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, Smart Connect bereits ab Werk eingebaut;JURA Hygiene: TÜV zertifiziert




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Espressoautomat
Milchaufschäumung Ja
Bauart vollautomatisch
Ausführung Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heißwasserfunktion Ja
Wählbare Kaffeemenge Ja
Fassungsvermögen Espressoteil 5 l
Schnelldampf Ja
Max. Pumpendruck 15 bar
Kaffeepulverschacht Ja
Padsystem Nein
Programmierbare Tassenmenge Ja
Cappuccino-System Ja
Mit Wasserfilter Ja
Verstellbares Mahlwerk Ja
Farbe Aluminium Black
Fassungsvermögen Bohnenbehälter 1.300 g
 
Bauform Standgerät
Farbe Aluminium Black
Breite 370 mm
Spannung 220...240 V
Anschlusswert 2.700 W
Automatisches Reinigungssystem Ja
Kapselsystem Nein
Wassertank 5 l
Tiefe 497 mm
Heizsystem Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) 2
Höhe 565 mm
Mit Display Ja
Zolltarifnummer 84198120
Newlec Nein
Herkunftsland Schweiz
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe