Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. GWS4421AP857
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - GWS4421AP857, LED-Hallenpendelleuchte 5700K 189W DALI symmetrische Optik - GWS4421AP857
GEWISS LIGHTINGHesteller Logo
GEWISS LIGHTING

GWS4421AP857, LED-Hallenpendelleuchte 5700K 189W DALI symmetrische Optik

Rexel Artikelnr.: 
3322614
Hersteller Nummer: 
GWS4421AP857
EAN Code: 
8034035057427
Produkt Type: 
GWS4421AP857

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Hallenpendelleuchte 5700K 189W DALI symmetrische Optik
LED-Innenleuchten, die für die Beleuchtung von Industrieflächen aller Art geeignet sind. Das Gehäuse besteht aus „halogenfreiem“ Polyamid (Nylon), glasfaserverstärkt in Lichtgrau (RAL7035) mit Entlüftungs- und Antikondensationsvorrichtung, Wärmeableitungsvorrichtung aus einer Aluminiumlegierung nach EN AB 44300. Erhältlich in 3 Größen: 1M, 2M und 4M. Sie sind als HE (High Efficiency), HLO (High Lumen Output) und mit integriertem DALI Notlicht erhältlich. Erhältlich in 3000K, 4000K und 5700K mit CRI ?80. Der LED-Treiber ist integriert und als ON/OFF oder DALI ausgeführt. Die Ausführung mit Durchgangsverdrahtung verfügt über vorverdrahtete mechanische und elektrische Verbindung intern. Sie sind mit einem dualen optischen System ausgestattet, das einen Metallreflektor mit ARRAY-Optik und einen Metallreflektor mit UV-stabilisierten PMMA-Linsen mit hoher Effizienz beinhaltet, die eine Vielzahl von Lichtverteilungen mit 30°, 60°, 90°, asymmetrisch und elliptisch ermöglichen. Regulär abgependelt, lassen sich die Leuchten auch mit dem Zubehör Bügel an Wand/Decke befestigen. Erhältlich in der DALI-Version mit integriertem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie. L90B10 (Tq 25°C) > 150.000 h, L90B10 (Tq 50°C) = 100.000 h.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Spannungsart AC
Montageart Pendel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Zigbee Nein
CRI 80-89
Leuchtmittelanzahl 4
Dimmung DALI Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Nennstrom 250...250 mA
Höhe/Tiefe 114 mm
Dimmung DSI Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 150.000 h
Leistungsfaktor 0,9
Polzahl 5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 7
Reflektor hochglänzend
Mit Leuchtmittel Ja
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtstrom 28.300 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -3.050...50 °C
Farbtemperatur 5.700
Fassung ohne
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Farbtemperatur 57.005.700 K
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leuchtenlichtausbeute 150 lm/W
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lichtfarbe weiß
Dimmung RF Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Anschlussart Steckklemme
0
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Ohne Dimmfunktion Nein
 
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung GPRS Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schlagfestigkeit IK08
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Schutzart IP66
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 11
Lichtverteiler Refraktorlinse
Farbe grau
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Art der Verdrahtung Abschluss
Nennspannung 220.240 V
Dimmung 1-10 V Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Länge 700 mm
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 250.250 mA
Breite 504 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Notlicht Nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Werkstoff des Reflektors Kunststoff
Dimmung DMX Nein
Dimmung programmierbar Nein
Max. Systemleistung 189 W
Mit Schutzabdeckung Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Bedienung über Bluetooth Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Reflektorfarbe Silber
Mit Bewegungsmelder Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5...2,5 mm²
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmbar Ja
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe