Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 81-3373
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Grundplatte für LED Wand/Deckenleuchte, Grundplatte Wand/Deckenleuchte mit HF Sensor 9/18W, 3000K/4000K/5700K - 81-3373
DieFra Light GmbHHesteller Logo
DieFra Light GmbH

Grundplatte für LED Wand/Deckenleuchte, Grundplatte Wand/Deckenleuchte mit HF Sensor 9/18W, 3000K/4000K/5700K

Rexel Artikelnr.: 
3438389
Hersteller Nummer: 
81-3373
EAN Code: 
4029779057899
Produkt Type: 
Grundplatte für LED Wand/Deckenleuchte

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Grundplatte Wand/Deckenleuchte mit HF Sensor 9/18W, 3000K/4000K/5700K
Grundplatte LED Wand/Deckenleuchte FLEX-280 mit HF Sensor 9/18W, 3000K/4000K/5700K, 1200-2340lm, IP64

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung RF Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Betriebsgerät Ja
CRI 80-89
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzart (NEMA) 2
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Schalter Nein
Leistung 9...18 W
Ausführung des Rasters ohne
Anschlussart Steckklemme
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Max. Systemleistung 18 W
Dimmung DMX Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Nennstrom 100...200 mA
Mit Bewegungsmelder Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Klirrfaktor (THD) 30
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Farbe weiß
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 30
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
 
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung Zigbee Nein
Fassung sonstige
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung DSI Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 90.000 h
Farbtemperatur 3.000...5.700 K
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Polzahl 3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 50
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Schutzart (IP), frontseitig IP64
Schlagfestigkeit IK02
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Nennspannung 230...230 V
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Durchmesser 280 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lichtaustritt direkt
Spannungsart AC
Lichtfarbe weiß
Lichtverteiler sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Höhe/Tiefe 100 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstrom 1.200...2.340 lm
Dimmung 0-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
ohne
Ja
ohne
Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmbar Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
29
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe