2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Lasttrennschalter (AC)
  5. H220-41300-281N1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lasttrennschalter (AC) - H220-41300-281N1 Hauptschalter 25A, Hauptschalter 3-polig In=25A N-VHS schwarz IP66 Türverriegelung mit.. Bodeneinbau - H220-41300-281N1
Lasttrennschalter (AC) - H220-41300-281N1 Hauptschalter 25A, Hauptschalter 3-polig In=25A N-VHS schwarz IP66 Türverriegelung mit.. Bodeneinbau - H220-41300-281N1
Sälzer ElectricHesteller Logo
Sälzer Electric

H220-41300-281N1 Hauptschalter 25A, Hauptschalter 3-polig In=25A N-VHS schwarz IP66 Türverriegelung mit.. Bodeneinbau

Rexel Artikelnr.: 
2164921
Hersteller Nummer: 
H220-41300-281N1
EAN Code: 
4024537074002
Produkt Type: 
H220-41300-281N1 Hauptschalter 25A
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
Hauptschalter 3-polig In=25A N-VHS schwarz IP66 Türverriegelung mit.. Bodeneinbau
AC - Lasttrennschalter nach EN 60947Hauptschalter, Lasttrennschalter, 3-polig, In=25A(AC21A), Bodenbefestigung, Türverriegelung mit Metallachse, Frontseitig: Zentralbef. IP66, N-Vorhängeschlosssperre, schwarzAbmessung Frontbef. = 22,5mmAbmessung Front = 67x67mmFrontbeschriftung = ON-OFF




Produktdetails



Produktdetails

Lasttrennschalter (AC)
Zolltarifnummer 85365080