Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Kanäle
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gerätebauform
Montageart
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V
Bemessungsversorgungsspannung DC
Breite
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Höhe
SIL nach IEC 61508
Schutzart
Störmeldeausgang
Tiefe
Newlec