3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 2285764
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - L-59EGW, Kingbright THT LED Grün, Rot 2 V, 2,2 V, 60 °, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4) - 2285764
KingbrightHesteller Logo
Kingbright

L-59EGW, Kingbright THT LED Grün, Rot 2 V, 2,2 V, 60 °, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4)

Rexel Artikelnr.: 
2351337
Hersteller Nummer: 
2285764
EAN Code: 
5059041956819
Produkt Type: 
L-59EGW
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
Kingbright THT LED Grün, Rot 2 V, 2,2 V, 60 °, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4)
Durchkontaktierte mehrfarbige LEDs von Kingbright. Diese Familie von LEDs von Kingbright umfasst mehrfarbige Geräte. Sie sind in zweifarbigen und Vollfarboptionen in verschiedenen durchkontaktierten Gehäuseausführungen erhältlich. Daneben gibt es auch wasserklare und diffuse Linsen. Die mehrfarbigen LEDs bieten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit mit geringer Leistungsaufnahme. Ihre gleichmäßige Leuchtdichte macht sie ideal für allgemeine Anwendungen. Merkmale der mehrfarbigen LEDs: Verschiedenen Packungsgrößen: 3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm Gehäuseformen: rund, zylindrisch und rechteckig Reihe von Farboptionen: zweifarbig und vollfarbig