Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 115690
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß, IP54, mit, LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß - 115690
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß, IP54, mit, LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß

Rexel Artikelnr.: 
3375377
Hersteller Nummer: 
115690
EAN Code: 
9009377146152
Produkt Type: 
LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß, IP54, mit

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß
LED Decken/Wandleuchte 18W, weiß, IP54, mit Bewegungssensor, ColorSwitch 3000|4000|5000K

LED Decken/Wandleuchte mit Bewegungssensor und ColorSwitch für Decken- und Wandmontage, IP54, 18W, fixer Abstrahlwinkel, 3000|4000|5000K

Bemessungsleistung: 18 W
Wirkleistung: 18 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Kunststoff
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP54
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 275 mm
Abstrahlwinkel fix: 120° - 120°
Farbtemperatur 3000 bis 5000 Kelvin
Lichtleistung: 2050 lm
CRI (RA): >80
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 45°C
Nutzlebensdauer: 45000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 3 Jahre

Besonderheiten: ColorSwitch mit fixer Farbwahl 3000K, 4000K oder 5000K

FABRIKAT: ISOLED 115690




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leistung 18 W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ausführung des Rasters weiß
Anschlussart sonstige
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Spannungsart AC
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Nennspannung 220...240 V
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Lichtstrom 2.050 lm
Art der Verdrahtung Abschluss
Max. Systemleistung 18 W
Polzahl 3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Leuchtenlichtausbeute 114 lm/W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 45.000 h
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Schlagfestigkeit IK00
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 29.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 26.000 h
Dimmung RF Nein
Einbaubreite 0 mm
 
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Lichtsensor Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtfarbe mehrfarbig
Lichtverteiler ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Schutzart IP54
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Höhe/Tiefe 70 mm
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Notlicht Nein
CRI 80-89
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Farbtemperatur 3.000...5.000 K
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Zigbee Nein
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Farbe weiß
Fassung sonstige
Ohne Dimmfunktion Ja
Breite 0 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe