Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 81-4058
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - LED Einbaupanel 18W / 25W, Einbaupanel rund Leistung umschaltbar IP 44 18/25W - 81-4058
DieFra Light GmbHHesteller Logo
DieFra Light GmbH
Produktdatenblatt

LED Einbaupanel 18W / 25W, Einbaupanel rund Leistung umschaltbar IP 44 18/25W

Rexel Artikelnr.: 
3375480
Hersteller Nummer: 
81-4058
EAN Code: 
4029779049580
Produkt Type: 
LED Einbaupanel 18W / 25W

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Einbaupanel rund Leistung umschaltbar IP 44 18/25W
MLIGHT LED Einbaupanel Rainbow 18W/25W 3000K / 4000K / 6000K, rund symmetrisch breitstrahlendes, rundes LED Einbaupanel, zur Montage in gesägte Deckenöffnungen; verstellbare Schnellmontagefedern, für verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte; einstellbare Leistung (wahlweise 18W oder 25W); opale Diffusorplatte aus PS; Lieferung inkl. integriertem LED Treiber; Dekorring in eisen-gebürstet als optionales Zubehör erhältlich (Zubehör Nr. 89-2017); Außendurchmesser: 300mm; Deckenausschnitt; 150-270mm (einstellbar); Einbautiefe: 35mm; Aufbauhöhe: 25mm; Leistungsaufnahme: 18W oder 25W (einstellbar); Lichtstrom: 1700-1900 Lumen @ 18W / 2120-2370 Lumen @ 25W; Abstrahlwinkel: 120°; Dimmbar: nein; Durchverdrahtungsfähig: ja; Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K (einstellbar); Farbwiedergabeindex: Ra > 80; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Garantie: 3 Jahre; Leuchtenkörper aus Kunststoff; Gehäusefarbe: weiß (optional mittel Zubehör auch in eisen-gebürstet); L/B Wert: L70/B50; Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Lichtfarbe: einstellbar; Treiber: integriert; Schaltzyklen: > 25.000; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Temperaturbereich: -10°C bis +30°C

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtverteilung symmetrisch
Klirrfaktor (THD) 15
Mit Luftschlitzen Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Mit Betriebsgerät Ja
Schlagfestigkeit IK03
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur 3.000...6.000 K
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Nennstrom 55...55 mA
Dimmung DSI Nein
Nennspannung 230...230 V
Max. Systemleistung 25 W
Ohne Dimmfunktion Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Fassung sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzart IP44
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtaustritt direkt
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Bedienung über Bluetooth Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Schutzart (NEMA) 3
Leistungsfaktor 0,9
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Mit Lichtsensor Nein
Lichtfarbe weiß
Spannungsart AC
CRI 80-89
Höhe/Tiefe 25 mm
Leistung 18...18 W
 
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Lichtstrom 1.260 lm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung DMX Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Notstromversorgung integriert Nein
Polzahl 2
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Durchmesser 300 mm
Geeignet für Einbaumontage Ja
Einbaudurchmesser 150 mm
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung RF Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung DALI Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 45
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtenlichtausbeute 76 lm/W
Ausführung des Rasters ohne
Flimmerwert Pst LM 1
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 28
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Mit Schalter Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5...1,5 mm²
Dimmbar Nein
Nein
ohne
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe