Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 114205
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - LED Hallenleuchte Linear SK 150W, 60°, IK10,, LED Hallenleuchte Linear SK 150W - 114205
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

LED Hallenleuchte Linear SK 150W, 60°, IK10,, LED Hallenleuchte Linear SK 150W

Rexel Artikelnr.: 
3333565
Hersteller Nummer: 
114205
EAN Code: 
9009377073953
Produkt Type: 
LED Hallenleuchte Linear SK 150W, 60°, IK10,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Hallenleuchte Linear SK 150W
LED Hallenleuchte Linear SK 150W, IK10, IP65, neutralweiß, 60°, 1-10V dimmbar

LED Hallenleuchte Linear 150W, IK10, IP65, neutralweiß, 60° Abstrahlwinkel, 1-10V dimmbar - für Innen- und Außenbereiche, steckbares Vorschaltgerät

Bemessungsleistung: 156 W
Wirkleistung: 150 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Aluminium
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP65
Länge: 1160 mm
Breite: 171 mm
Höhe: 65 mm
Abstrahlwinkel fix: 60° - 60°
dimmbar via 1-10V
Farbtemperatur 4000 Kelvin
Lichtleistung: 22000 lm
CRI (RA): >82
zulässige Umgebungstemp.: min. -40°C - max. 45°C
Nutzlebensdauer: 90000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 5 Jahre

Besonderheiten: Ein Stahlseil zum Abhängen wird mitgeliefert. Ein optionaler, schwenkbarer Montagebügel ist unter der Art.Nr. 114350 separat erhältlich.

Dimmspezifikation: Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal oder Drehpotentiometer. Damit die Leuchte vollständig abschaltet, muss die Spannungszufuhr getrennt werden.

FABRIKAT: ISOLED 114205




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 625...682 mA
Farbtemperatur 4.000 K
Schlagfestigkeit IK04
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Höhe/Tiefe 65 mm
0
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Zigbee Nein
Lichtfarbe weiß
Länge 1.160 mm
Dimmung GPRS Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Anschlussart sonstige
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Max. Systemleistung 156 W
Mit Leuchtmittel Ja
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 90.000 h
Dimmung Touch and Dim Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Fassung ohne
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Farbe weiß
Polzahl 2
 
Breite 171 mm
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 51.000 h
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Dimmung 1-10 V Ja
Montageart Pendel
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Einbaubreite 171 mm
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Schutzabdeckung Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...0 °C
Spannungsart AC
Dimmung RF Nein
Reflektor matt
Dimmung DALI Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtverteiler Fokuslinse
Schutzart IP65
Lichtstrom 22.000 lm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
CRI 80-89
Leistung 156 W
Dimmung DSI Nein
Nennspannung 220...240 V
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe