Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 1570461116
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - LED Panel Q2S 600 UGR≤19 1050mA, LED Panel Q2S 600 UGR19 weiß 28W 840 1050mA - 1570461116
nobilé AGHesteller Logo
nobilé AG

LED Panel Q2S 600 UGR≤19 1050mA, LED Panel Q2S 600 UGR19 weiß 28W 840 1050mA

Rexel Artikelnr.: 
3406814
Hersteller Nummer: 
1570461116
EAN Code: 
4044538063355
Produkt Type: 
LED Panel Q2S 600 UGR≤19 1050mA

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Panel Q2S 600 UGR19 weiß 28W 840 1050mA
Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung UGR=19. Mit einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Die gleichmäßige Lichtverteilung fördert eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtverhältnisse, unabhängig von der Anordnung der Leuchten im Raum. Optionales Zubehör: Wand-/Deckenmontage Y-Seilabhängung Einbaufeder Material: Aluminium weiß lackiert/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 595x595x9 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 582x582 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 580x580 mm UGR=19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464 Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerätempfehlung: Art.-Nr. 8970421052 EL-42-1050 DS nicht dim, nicht dimmbar Art.-Nr. 8970441050 EL-44-1050 dim 1-10V Art.-Nr. 8970451070 EL-45-1050 dim Dali

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 25.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...45 °C
Blendbegrenzung (UGR) 19
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Ausführung des Rasters sonstige
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtverteiler sonstige
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Geeignet für Einbaumontage Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Ohne Dimmfunktion Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Fassung sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung GPRS Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstrom 4.200 lm
Leuchtenlichtausbeute 143 lm/W
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Höhe/Tiefe 9 mm
Einbaubreite 580 mm
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Notstromversorgung integriert Nein
 
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Max. Systemleistung 28 W
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbe weiß
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schlagfestigkeit IK05
Dimmung 1-10 V Nein
Breite 595 mm
Dimmung RF Nein
Dimmung DSI Nein
Leistung 28...28 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtstärke 2.019 cd
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Schutzart IP40
Dimmung LineSwitch Nein
Einbaulänge 580 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Länge 595 mm
Lichtfarbe sonstige
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Anschlussart sonstige
Schutzart (NEMA) sonstige
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 75.000 h
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe