Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 114184
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiß,, LED Panel Business Line 625 - 114184
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiß,, LED Panel Business Line 625

Rexel Artikelnr.: 
3333442
Hersteller Nummer: 
114184
EAN Code: 
9009377073601
Produkt Type: 
LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiß,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Panel Business Line 625
LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiß, warmweiß

Effizientes und langlebiges LED Panel UGR<16 Line 625 mit 36W Leistung und weißem Rahmen für Innenbereiche. Warmweißes Licht sorgt für angenehme Atmosphäre

Bemessungsleistung: 36 W
Wirkleistung: 35,7 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Polycarbonat
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP42
Länge: 620 mm
Breite: 620 mm
Höhe: 47 mm
Abstrahlwinkel fix: 100° - 100°
Farbtemperatur 3000 Kelvin
Lichtleistung: 4100 lm
CRI (RA): >80
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 40°C
Nutzlebensdauer: 80000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 5 Jahre

FABRIKAT: ISOLED 114184




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung GPRS Nein
Länge 620 mm
Schutzart IP40
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Notlicht Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leistung 36 W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Farbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Anschlussart crimpen
Lichtaustritt direkt/indirekt
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Leuchtenlichtausbeute 115 lm/W
Dimmung 0-10 V Nein
Ausführung des Rasters sonstige
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Dimmung RF Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DMX Nein
CRI 80-89
Mit Betriebsgerät Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtverteilung symmetrisch
Schutzart (NEMA) sonstige
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 45.000 h
Dimmung DALI Nein
Nennspannung 220...240 V
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DSI Nein
 
Breite 620 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Einbaubreite 620 mm
Ohne Dimmfunktion Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 3.000 K
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Lichtsensor Nein
Lichtfarbe weiß
Max. Systemleistung 36 W
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Zigbee Nein
Höhe/Tiefe 47 mm
Dimmung LineSwitch Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 51.000 h
Lichtstrom 4.100 lm
Fassung sonstige
Schlagfestigkeit IK04
Polzahl 2
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe