Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 531000013100
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Performer, LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840 - 531000013100
OPPLEHesteller Logo
OPPLE
Produktdatenblatt

Performer, LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840

Rexel Artikelnr.: 
3406745
Hersteller Nummer: 
531000013100
EAN Code: 
6931783030837
Produkt Type: 
Performer

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840
Klassische, wasserdichte Lösung mit Clip-Design . Hohe Lichtausbeute von 150 lm/W. Optimiertes Diffusordesign für gleichmäßigere Beleuchtungsmuster. Verkabelung von hinten oder von der Seite möglich. Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl. Durchverdrahtungssätze als Zubehör erhältlich.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...45 °C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Geeignet für Deckenmontage Ja
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 41
Schutzart IP66
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstrom 2.700 lm
Lichtverteilung symmetrisch
Leistungsfaktor 0,9
Nennstrom 150...150 mA
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom einstellbar nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Schlagfestigkeit IK08
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Höhe/Tiefe 72 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Breite 78 mm
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leuchtenlichtausbeute 150 lm/W
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Dimmung RF Nein
 
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Länge 1.208 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung LineSwitch Nein
CRI 80-89
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Spannungsart AC/DC
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Klirrfaktor (THD) 15
Anschlussart Steckklemme
Dimmung 0-10 V Nein
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung programmierbar Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 24
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Farbe grau
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Max. Systemleistung 18 W
Dimmung DALI Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
Geeignet für Klemmmontage Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Ja
Nein
25
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Mit Schalter Nein
ohne
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe