Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 552000000200
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Basic, LEDLinear-B L15-40/60W-830/840 - 552000000200
OPPLEHesteller Logo
OPPLE
Produktdatenblatt

Basic, LEDLinear-B L15-40/60W-830/840

Rexel Artikelnr.: 
3440242
Hersteller Nummer: 
552000000200
EAN Code: 
6937209622907
Produkt Type: 
Basic

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LEDLinear-B L15-40/60W-830/840
Moderne Linear Basic Leuchte mit klarem und minimalistischem Design. Versionen mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K/4000K) verfügbar. Treiber mit integriertem Netzschalter. DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Ja
Farbe weiß
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Nennspannung 220...240 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...1,5 mm²
Kompatibel mit Casambi Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung 0-10 V Nein
Spannungsart AC/DC
Leiterquerschnitt 1 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung programmierbar Ja
Dimmbar Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Länge 1.500 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 29
Bedienung über Bluetooth Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 29
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung 1-10 V Nein
18
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Lichtaustritt direkt
Mit Schalter Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
 
Mit Lichtsensor Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Klirrfaktor (THD) 10
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
CRI 80-89
Breite 160 mm
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Dimmung DSI Nein
ohne
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Polzahl 1
Dimmung DMX Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom 4.800...7.200 lm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Schlagfestigkeit IK06
Nennstrom 182...245 mA
Höhe/Tiefe 62 mm
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Max. Systemleistung 60 W
Anschlussart Steckklemme
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung RF Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe