Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 50990099
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200, 50990099 - MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200 - 50990099
MAZDAHesteller Logo
MAZDA

MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200, 50990099 - MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200

Rexel Artikelnr.: 
3394774
Hersteller Nummer: 
50990099
EAN Code: 
8720169509900
Produkt Type: 
MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

50990099 - MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200
Qualitativ hochwertige, kostengünstige Beleuchtung in allen Anwendungsbereichen mit einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtaustritt indirekt
Mit Betriebsgerät Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Dimmung DSI Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbe grau
Höhe/Tiefe 84 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Betriebsgerät nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbtemperatur einstellbar nein
Breite 95 mm
Leiterquerschnitt 0,5 mm²
Leuchtmittelanzahl 2
Dimmung herstellerspezifisch Nein
 
Dimmung GPRS Nein
Anschlussart sonstige
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung programmierbar Nein
Spannungsart AC
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Fassung G13
Nennspannung 220...240 V
Dimmung mit Push-button Nein
Leistung 36 W
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Lichtsensor Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Lichtverteiler ohne
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Max. Systemleistung 36 W
Schutzart IP65
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Länge 1.275 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Polzahl 2
Geeignet für Notlicht Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe