2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Absperrhähne/Ventile/Regler
  4. Magnetventil
  5. 10349
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Magnetventil - MFH-5-1/4-S, MFH-5-1/4-S Magnetventil - 10349
Magnetventil - MFH-5-1/4-S, MFH-5-1/4-S Magnetventil - 10349
IBF GmbHHesteller Logo
IBF GmbH

MFH-5-1/4-S, MFH-5-1/4-S Magnetventil

Rexel Artikelnr.: 
2053948
Hersteller Nummer: 
10349
EAN Code: 
4052568002176
Produkt Type: 
MFH-5-1/4-S
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
MFH-5-1/4-S Magnetventil
Magnetventil MFH-5-1/4-S mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar




Produktdetails



Produktdetails

Magnetventil
Zolltarifnummer 84812090
Newlec Nein
 
Herkunftsland Indien