Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. MM77162
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - MM77162, MEGAMAN RENZO XChange 390mm 10W-15W-20W 1550/2330/3100lm/ 830-40-65 WH MultiLm+CCT IP44 3000+4000+6500K - MM77162
MEGAMANHesteller Logo
MEGAMAN

MM77162, MEGAMAN RENZO XChange 390mm 10W-15W-20W 1550/2330/3100lm/ 830-40-65 WH MultiLm+CCT IP44 3000+4000+6500K

Rexel Artikelnr.: 
3435759
Hersteller Nummer: 
MM77162
EAN Code: 
4020856771622
Produkt Type: 
MM77162

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGAMAN RENZO XChange 390mm 10W-15W-20W 1550/2330/3100lm/ 830-40-65 WH MultiLm+CCT IP44 3000+4000+6500K
Vielseitig verwendbare, universelle IP44 Decken- und Wandleuchte, die in Leistung und Funktionalität individuell auf den Einbauort angepasst werden kann. Flickerfreie Lichtquelle für augenfreundliche Lichtqualität. Farbtemperatur dreifach umschaltbar (warmweiß 3000K/neutralweiß 4000K/tageslichtweiß 6500K). Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar (20W/2400lm, 15W/1800lm, 10W/1200lm). Spannung AC 230V, auch für DC 180-260V geeignet. Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat mit drei gummierten Kabeleinführungen für eine Durchgangsverdrahtung. 50.000 Std. Lebensdauer. 5 Jahre Produktgarantie. 10 Jahre Nachkaufgarantie für das wechselbare XChange LED-Modul.Servicefreundliches, modulares Eco-Design gem. EU-Verordnung 2019/2020: Die LED-Lichtquelle und das Betriebsgerät der Leuchte sind im wechselbaren MEGAMAN XChange Modul zusammengefasst. Im Servicefall kann das LED-Modul dank Bajonettfassung und Steckverbinder mit wenigen Handgriffen ohne Deinstallation und Demontage des Leuchtengehäuses getauscht werden (Ersatzmodul MT77169). Durch den modularen Plug-and-Play-Aufbau lassen sich ein HF-Bewegungssensor (MM77174) zur Ansteuerung von 20 bis 30 Leuchten (leistungsabhängig) und ein Notlichtmodul (MM77175) als Zubehör einfach und schnell ergänzen. Die Leuchtenabdeckung Ø 390mm aus weißem Polycarbonat ist als Ersatzteil lieferbar (MM87144).




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Länge 390 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lichtaustritt direkt
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Dimmung DSI Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Lichtstrom einstellbar nein
Schutzart IP44
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Geeignet für Notlicht Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmbar Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Leiterquerschnitt 0,5 mm²
Leistungsfaktor 0,9
Leistung 10...20 W
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Nennspannung 180...260 V
Breite 390 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
CRI 80-89
Dimmung Touch and Dim Nein
Spannungsart AC/DC
Mit Lichtsensor Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 120 lm/W
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung programmierbar Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Zigbee Nein
 
Höhe/Tiefe 115 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Max. Systemleistung 20 W
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtfarbe weiß
Durchmesser 390 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Betriebsgerät Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbe weiß
Geeignet für Wandmontage Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Nennstrom 50...90 mA
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Notstromversorgung integriert Ja
Dimmung RF Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtverteilung symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...40 °C
Mit Leuchtmittel Ja
Betriebsgerät nicht erforderlich
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schlagfestigkeit IK02
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtstrom 1.550 lm
Farbtemperatur 3.000...6.500 K
Dimmung DMX Nein
Polzahl 2
Nein
Ja
ohne
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe