Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Tischleuchte
  5. MT68059
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Tischleuchte - MT68059, MEGATRON BASE TAVOLA SOLAR Akku Tischleuchte IP54 1,5W-150lm/827 Anthrazit - MT68059
MEGATRON BASEHesteller Logo
MEGATRON BASE

MT68059, MEGATRON BASE TAVOLA SOLAR Akku Tischleuchte IP54 1,5W-150lm/827 Anthrazit

Rexel Artikelnr.: 
3437489
Hersteller Nummer: 
MT68059
EAN Code: 
4020856680597
Produkt Type: 
MT68059

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON BASE TAVOLA SOLAR Akku Tischleuchte IP54 1,5W-150lm/827 Anthrazit
TAVOLA SOLAR Akku-Tischleuchte. Ideal für alle, die sich maximale Unabhängigkeit vom Stromnetz wünschen. MEGATRON hat die beliebte und formschöne TAVOLA Akkuleuchte als Solarleuchte weiterentwickelt. An der Oberseite des Leuchtenkopfes ist ein Solarpanel integriert. Es lädt den Li-Ion-Akku (2200 mAh) auf. 4 bis 5 Stunden Ladezeit in der Sonne, zum Beispiel auf dem Balkon, der Terrasse oder der Fensterbank genügen zum Aufladen zwischendurch und für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer. Wenn die Sonne einmal nicht ausreichend lange lacht, kann die Leuchte mit dem komfortabel ansteckbaren, magnetischen USB-C-Kabel geladen werden. Regenschauer machen der Leuchte nichts aus (IP54). Die weiteren bewährten TAVOLA Merkmale sind geblieben: formschönes und geschütztes Design, warmweißes dimmbares Licht (2700K), 350 Lumen-LED-Technik, kratzfeste schwarze Pulverbeschichtung, gediegene und standfeste Metallausführung (1040 Gramm).




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Tischleuchte
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Mit Steckdose Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Mit Schalter Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Höhenverstellbar Nein
Dimmung mit Push-button Ja
Farbe anthrazit
Farbtemperatur 2.700...2.700 K
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbe der Abdeckung sonstige
Dimmung DALI-2 Nein
Spannungsart DC
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Höhe/Tiefe 380 mm
Dimmung DSI Nein
Leistungsfaktor 0,5
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
CRI 80-89
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmbar Ja
Dimmung RF Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Biegbar Nein
Nennspannung 3,7...3,7 V
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtfarbe weiß
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
 
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Dimmer Ja
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Zigbee Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Dimmung DALI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Montageart Standfuß
Art der Leuchte sonstige
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Durchmesser 110 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Justierbar Nein
Lichtstrom 350 lm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Systemleistung 1,5 W
Leistung 1,5...1,5 W
Zolltarifnummer 85131000
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe