Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. MT69064
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - MT69064, MEGATRON PRO Set Ovalleuchte ZELLA IP44 E27 Grau IK07 + MM21151 - MT69064
MEGATRON PROHesteller Logo
MEGATRON PRO

MT69064, MEGATRON PRO Set Ovalleuchte ZELLA IP44 E27 Grau IK07 + MM21151

Rexel Artikelnr.: 
3408015
Hersteller Nummer: 
MT69064
EAN Code: 
4020856690640
Produkt Type: 
MT69064

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON PRO Set Ovalleuchte ZELLA IP44 E27 Grau IK07 + MM21151
ZELLA Ovalleuchte 840, Universal-Feuchtraumleuchte IP44/IK07. Inklusive robuster, temperaturfester MEGAMAN LED-SMD-Lampe E27 mit 810 lm, 7,0 W (Temperaturbereich -30øC bis +60øC). Langlebig, reduzierter Wartungsaufwand, gute Ausleuchtung.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Leuchtenlichtausbeute 116 lm/W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...60 °C
Schlagfestigkeit IK06
Leuchtmittel LED austauschbar
Lichtstrom 810 lm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Max. Systemleistung 42 W
Mit Betriebsgerät Ja
Spannungsart AC
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Fassung E27
Bedienung über Bluetooth Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Mit Bewegungsmelder Nein
Höhe/Tiefe 110 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Länge 180 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Leistungsfaktor 0,5
Lichtfarbe weiß
Dimmung Zigbee Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Polzahl 2
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung RF Nein
 
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Schutzart IP44
Lichtaustritt direkt
Leuchtmittelanzahl 1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Dimmung DMX Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Breite 120 mm
CRI 80-89
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbe grau
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert
Lichtverteiler ohne
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DSI Nein
Leistung 7...7 W
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Schalter Nein
ohne
Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Geeignet für Klemmmontage Nein
ohne
Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe