Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. MT70129
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - MT70129, MEGATRON BASE Stableuchte LED SINESTRA S14s 100cm i. LM 16W/827 - MT70129
MEGATRON BASEHesteller Logo
MEGATRON BASE

MT70129, MEGATRON BASE Stableuchte LED SINESTRA S14s 100cm i. LM 16W/827

Rexel Artikelnr.: 
3308382
Hersteller Nummer: 
MT70129
EAN Code: 
4020856701292
Produkt Type: 
MT70129

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON BASE Stableuchte LED SINESTRA S14s 100cm i. LM 16W/827
LED-Linienlampen sind enorm vielseitig einsetzbar, ob als Spiegelleuchte, in der Küche oder dem Wohnzimmer. Die Komplettleuchten-Sets sind montagefertig und verfügen über einen eigenen Ein- und Ausschalter. Das Leuchtmittel ist auswechselbar.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
CRI 80-89
Dimmung mit Push-button Ja
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Form der Leuchte eckig
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Breite 36 mm
Lichtfarbe weiß
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Max. Systemleistung 16 W
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DMX Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbe weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtenlichtausbeute 63 lm/W
Länge 1.000 mm
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Höhe/Tiefe 58,5 mm
Dimmung RF Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Dimmung LineSwitch Nein
Farbtemperatur 2.700...2.700 K
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DALI Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung 1-10 V Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Polzahl 2
Ohne Dimmfunktion Ja
 
Fassung S14s
Mit Luftschlitzen Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtverteilung symmetrisch
Art der Verdrahtung Abschluss
Farbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Anschlussart Steckklemme
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtstrom 1.000 lm
Dimmung DSI Nein
Schutzart IP20
Dimmung Touch and Dim Nein
Leistung 1...16 W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Farbtemperatur 2.700
Dimmbar Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
ohne
ohne
Nein
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe