2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Lichtmast
  5. C100149051
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtmast - Mastelement zur Leuchte, Mast 6m 1-fach zur Leuchte FA770 A-Serie - C100149051
Lichtmast - Mastelement zur Leuchte, Mast 6m 1-fach zur Leuchte FA770 A-Serie - C100149051
EWO GmbHHesteller Logo
EWO GmbH

Mastelement zur Leuchte, Mast 6m 1-fach zur Leuchte FA770 A-Serie

Rexel Artikelnr.: 
3403999
Hersteller Nummer: 
C100149051
Produkt Type: 
Mastelement zur Leuchte
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
Mast 6m 1-fach zur Leuchte FA770 A-Serie
Mastelement zur Leuchte FA770 A-Serie, Aluprofil extrudiert (230mm x 85mm), Revisionstür (400mm x 150mm) flächenbündig, Oberflächen Polyester-pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9004 Signalschwarz Feinstrucktur




Produktdetails



Produktdetails

Lichtmast
Herkunftsland Italien