Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 1004619
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - NUMINOS® L CL DALI s/s 4000K 36°, NUMINOS® L CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 4000 K, 19 W, 36°, matt schwarz - 1004619
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

NUMINOS® L CL DALI s/s 4000K 36°, NUMINOS® L CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 4000 K, 19 W, 36°, matt schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3307784
Hersteller Nummer: 
1004619
EAN Code: 
4024163247696
Produkt Type: 
NUMINOS® L CL DALI s/s 4000K 36°

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • Frontring NUMINOS L weiß, NUMINOS® L, Frontring weiß

    SLV

    Frontring NUMINOS L weiß, NUMINOS® L, Frontring weiß

    Rexel Artikelnr.: 3327206

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • NUMINOS® L CL PHASE s/s 2700K 36°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 36°, matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE s/s 2700K 36°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 36°, matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3306964

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE s/s 3000K 36°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 36°, matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE s/s 3000K 36°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 36°, matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3306976

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE w/s 2700K 60°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 60°, matt weiß / matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE w/s 2700K 60°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 60°, matt weiß / matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307494

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE s/s 2700K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 24°, matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE s/s 2700K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 24°, matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307480

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE w/s 2700K 36°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 36°, matt weiß / matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE w/s 2700K 36°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 36°, matt weiß / matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307765

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE w/s 2700K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 24°, matt weiß / matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE w/s 2700K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 24°, matt weiß / matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307357

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE s/s 2700K 60°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 60°, matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE s/s 2700K 60°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 20 W, 60°, matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307215

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE w/s 3000K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 24°, matt weiß / matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE w/s 3000K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 24°, matt weiß / matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307482

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE s/s 3000K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 24°, matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE s/s 3000K 24°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 24°, matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3306980

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L CL PHASE s/s 3000K 60°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 60°, matt schwarz

    SLV

    NUMINOS® L CL PHASE s/s 3000K 60°, NUMINOS® L CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 60°, matt schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3307781

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktvideo
 Lichtdatei
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktvideo
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

NUMINOS® L CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 4000 K, 19 W, 36°, matt schwarz
NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® CL, DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Deckenaufbauleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2600 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 136.84 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 4000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung 0-10 V Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchtenlichtausbeute 93,57 lm/W
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Max. Systemleistung 28 W
Ausführung des Rasters ohne
Leuchtmittelanzahl 1
Länge 213 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtverteiler Fokuslinse
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schlagfestigkeit IK02
Dimmung programmierbar Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höhe/Tiefe 100 mm
Geeignet für Notlicht Nein
CRI 70-79
Geeignet für Einbaumontage Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 k.A.
Farbe schwarz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Schutzart (NEMA) k.A.
Lichtstrom 2.620 lm
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Durchmesser 100 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Leistung 28...28 W
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtaustritt direkt
Fassung ohne
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Form der Leuchte rund
Dimmung RF Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Nennspannung 220...240 V
Art der Verdrahtung Abschluss
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 k.A.
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
 
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Schutzart IP20
Dimmung DALI Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Breite 100 mm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Spannungsart AC
Nennstrom 700...700 mA
Lichtfarbe weiß
Anschlussart sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Farbe schwarz
Mit Betriebsgerät Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 94
Farbtemperatur 4.000
Blendbegrenzung (UGR) 19
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 94
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Dimmbar Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP20
ohne
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe