2. Gebäudetechnik
  3. Lichtwellenleitertechnik
  4. LWL-Pigtail
  5. O3325.2
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
LWL-Pigtail - O3325.2, Faserpigtail SC OM3 -farbiges Set 2m - 12 Stück - O3325.2
EFB-ElektronikHesteller Logo
EFB-Elektronik

O3325.2, Faserpigtail SC OM3 -farbiges Set 2m - 12 Stück

Rexel Artikelnr.: 
5092278
Hersteller Nummer: 
O3325.2
EAN Code: 
4049759023164
Produkt Type: 
O3325.2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Packung
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Faserpigtail SC OM3 -farbiges Set 2m - 12 Stück
Der Satz SC Faserpigtails besteht aus 12 Pigtails. Die12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt. Die Farbe vom 900? Mantel ist auf den 250? Mantel durchgefärbt. Alle 12 Pigtails sind in einem Polybeutel verpackt. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.