Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 661196
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - OPT-R 106.0625.830/DALI weiß, Optico | Einbau Einlegeleuchte 62W 830 6230LM weiß Modul 625 x 625 - 661196
LTS Licht & Leuchten GmbHHesteller Logo
LTS Licht & Leuchten GmbH

OPT-R 106.0625.830/DALI weiß, Optico | Einbau Einlegeleuchte 62W 830 6230LM weiß Modul 625 x 625

Rexel Artikelnr.: 
3308339
Hersteller Nummer: 
661196
EAN Code: 
4043544700490
Produkt Type: 
OPT-R 106.0625.830/DALI weiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Optico | Einbau Einlegeleuchte 62W 830 6230LM weiß Modul 625 x 625
Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625 x 625), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, werkzeugloses Einlegen in Decke, konfektioniert für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625 x 625), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, werkzeugloses Einlegen in Decke, konfektioniert für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 hSystemleistung: 62.0 WLeuchten-Lichtstrom: 6230 lmSystemeffizienz: 100.48 lm/WModuleffizienz: 174 lm/WLeuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32UGR 4H/8H 70/50/20: 13.6/13.5 (C0/C90)Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 HzSchutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Einbautiefe: 150 mmAbmessungen (LxBxH): 617 x 617 x 50 mmFarbe: weiß

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Fassung sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Länge 617 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Schlagfestigkeit ohne
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Farbe weiß
Max. Systemleistung 62 W
Dimmung mit Push-button Nein
Leistung 62...62 W
Farbe weiß
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Einbauhöhe/-tiefe 150 mm
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Spannungsart AC
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung DALI Ja
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung RF Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Lichtfarbe weiß
Betriebsgerät EVG
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzart IP20
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Lichtsensor Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
CRI 80-89
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Form der Leuchte eckig
Leuchtenlichtausbeute 100,48 lm/W
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung programmierbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
 
Breite 617 mm
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung DSI Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Mit Bewegungsmelder Nein
Anschlussart sonstige
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtaustritt direkt
Dimmung DMX Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtstrom 6.230 lm
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Zigbee Nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Geeignet für Deckenmontage Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Farbtemperatur 3.000
Notstromversorgung integriert Nein
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Blendbegrenzung (UGR) 14
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe