3. Steuer & Regelgeräte
  4. Stromwandler
  5. 2910325
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M, MSR-Technik, Stromwandler - 2910325
Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M, MSR-Technik, Stromwandler - 2910325
Phoenix Contact GmbH & Co. KGHesteller Logo
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M, MSR-Technik, Stromwandler

Rexel Artikelnr.: 
2375023
Hersteller Nummer: 
2910325
EAN Code: 
4055626437644
Produkt Type: 
PACT RCP-4000A-1A-D95-5M
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
MSR-Technik, Stromwandler
Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 5 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.