Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Grafik-Panel |
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.000.000
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Einbautiefe |
56 mm
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
6
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Mit SW-Schnittstellen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Breite der Front |
241 mm
|
| Versorgungsspannung DC |
24...24 V
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...50 °C
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Mit nummerischer Tastatur |
Nein
|
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
128.000
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Schutzart (NEMA), frontseitig |
4X
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
600
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
10,4
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
|---|---|
| Höhe der Front |
315 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
800
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
16
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.