Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 633934
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - PLL 25.0675.840.1/DALI, PL 25 Einbauleuchte 67W 840 7350LM Diffusor opal - 633934
LTS Licht & Leuchten GmbHHesteller Logo
LTS Licht & Leuchten GmbH

PLL 25.0675.840.1/DALI, PL 25 Einbauleuchte 67W 840 7350LM Diffusor opal

Rexel Artikelnr.: 
3309748
Hersteller Nummer: 
633934
EAN Code: 
4043544359308
Produkt Type: 
PLL 25.0675.840.1/DALI

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • ZBMH 675, PL 25 Montagehilfe D = 675 mm

    LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH

    ZBMH 675, PL 25 Montagehilfe D = 675 mm

    Rexel Artikelnr.: 3261942

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

PL 25 Einbauleuchte 67W 840 7350LM Diffusor opal
Einbaulichtfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)Einbaulichtfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben (Montagehilfe optional bestellbar), 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 hSystemleistung: 66.7 WLeuchten-Lichtstrom: 7350 lmSystemeffizienz: 110.19 lm/WModuleffizienz: 154 lm/WLeuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32UGR 4H/8H 70/50/20: 23.0/23.0 (C0/C90)Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 HzSchutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 10 - 30 mmEinbautiefe: 151 mmAusschnittsmaß: 680 mmAußendurchmesser: 675 mmHöhe Leuchte: 121 mm

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DSI Nein
Polzahl 5
Max. Systemleistung 75 W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Betriebsgerät EVG
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Höhe/Tiefe 121 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Spannungsart AC
Dimmung DALI Ja
Schutzart (NEMA) sonstige
Geeignet für Einbaumontage Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schlagfestigkeit ohne
Einbauhöhe/-tiefe 151 mm
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbe ohne
Farbe sonstige
Lichtverteilung symmetrisch
CRI 80-89
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Art der Verdrahtung Abschluss
Einbaudurchmesser 680 mm
Anschlussart sonstige
Mit Betriebsgerät Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstrom 7.350 lm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Bewegungsmelder Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchtenlichtausbeute 107,06 lm/W
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung RF Nein
Schutzart IP20
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung 0-10 V Nein
 
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung sonstige
Lichtaustritt direkt
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Nennstrom 375...375 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leistung 75...75 W
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Durchmesser 675 mm
Form der Leuchte rund
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Zigbee Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Blendbegrenzung (UGR) 23
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 4.000
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Lichtstrom einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe