2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Filter/Abscheider
  4. Zubehör/Ersatzteile für Wasserenthärter
  5. 8356875
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Wasserenthärter - PS5366-X, PASS & SEYMOUR Kabelmontage Stecker USA 2P / 20A Netzstecker - 8356875
PASS & SEYMOURHesteller Logo
PASS & SEYMOUR

PS5366-X, PASS & SEYMOUR Kabelmontage Stecker USA 2P / 20A Netzstecker

Rexel Artikelnr.: 
2210654
Hersteller Nummer: 
8356875
EAN Code: 
5059045694069
Produkt Type: 
PS5366-X
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
PASS & SEYMOUR Kabelmontage Stecker USA 2P / 20A Netzstecker
Pass & SEYMOUR-SteckerDer Pass & SEYMOUR-Stecker hat einen Nennstrom von 20 A und eine Nennspannung von 125 V ac. Er ist schwarz und weiß und hat ein Nylongehäuse. Der Steckertyp ist NEMA 5-20P-Netzstecker und hat ein 2P-Polformat. Das robuste, leicht zu greifende Gehäuse und die hochfesten Kontakte ergeben zusammen eine erstklassige Auswahl an Steckern und Buchsen.Eigenschaften und VorteileSchlag- und korrosionsbeständiges Gehäuse Integrierte flexible Gummitülle Kabelmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 75 °C.ZertifizierungenUL94




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Wasserenthärter
Zolltarifnummer 85366990
Newlec Nein
 
Herkunftsland Mexiko