Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Löttechnik
  4. Lötspitze
  5. 661497
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lötspitze - PT L7, Weller / PTL7 (370°C) Lötspitze 2 mm flach PT für TCP (Serie (alte Generation) - 661497
WellerHesteller Logo
Weller

PT L7, Weller / PTL7 (370°C) Lötspitze 2 mm flach PT für TCP (Serie (alte Generation)

Rexel Artikelnr.: 
2349118
Hersteller Nummer: 
661497
EAN Code: 
4003019432691
Produkt Type: 
PT L7

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Weller / PTL7 (370°C) Lötspitze 2 mm flach PT für TCP (Serie (alte Generation)
PT-Lötspitzen für TCP-Lötkolben. Die „langlebigen Lötspitzen für TCP-Lötkolben bestehen aus reinem Kupfer und sind beschichtet mit Eisen und verchromt für eine lange Lebensdauer und zur Vermeidung von Oxidation. Sie sind immer leicht benetzbar bei richtiger Wartung. Die Serie von Spitzen umfasst Folgendes: ; 209-1799 - 209-1799 - TIP PT-A6 ; 162-6546 - 162-6546 - TIP PT-A7 ; 162-6603 - T 162-6603 - T IP PT-A8 ; 209-1806 - 209-1806 - TIP PT-B6 ; 162-6619 - 162-6619 - TIPP PT-B8 ; 310-0838 - 310-0838 - TIP PT-B9 ; 209-1880 - 209-1880 - TIP PT-BS7 ; 162-6625 - 162-6625 - TIP PT-C8 ; 310-0844 - 310-0844 - TIP PT-C9 ; 209-1878 - 209-1878 - TIP PT-D7 ; 209-1884 - 209-1884 - TIP PT-D8 ; 310-0866 - 310-0866 - TIP PT-D9 ; 516-426 - 516-426 - TIP PT-E8 ; 516-555 - 516-555 - TIP PT-F7 ; 516-561 - 516-561 - TIP PT-F8 ; 516-476 - 516-476 - TIP 4PTL6-1 ; 209-1963 - 209-1963 - TIP PT-06 ; 516-397 - 516-397 - TIP 4PTB7-1 ; 516-599 - 516-599 - TIP 4PTAA7-1 ; 162-9832 - 162-9832 - KONKALER TIP 0,4/27 T0054136799 ; 162-9860 - 162-9860 - KONKALER TIP 4PTS8-1. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: Heimwerker Professionell Elektriker Fahrzeugtechniker Löten wird häufig verwendet für: Allgemeine Verdrahtungsanwendungen Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge Audiosysteme Kabelkonfektionierung Innenbeleuchtung Niederspannungsverdrahtung Leiterplatten Funkferngesteuerte Reparaturen Kleine Geräte und Motoren. Häufig gestellte Fragen. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten.




Produktdetails



Produktdetails

Lötspitze
Zolltarifnummer 85159080
Newlec Nein
 
Herkunftsland Mexiko
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe