Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
  5. 2935885
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) - PX0749/S, Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 10.0A, In-Line Montage, Schraubanschluss IP68 - 2935885
BulginHesteller Logo
Bulgin

PX0749/S, Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 10.0A, In-Line Montage, Schraubanschluss IP68

Rexel Artikelnr.: 
2349100
Hersteller Nummer: 
2935885
EAN Code: 
5059041936378
Produkt Type: 
PX0749/S

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 10.0A, In-Line Montage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Die 4-polige runde Inline-Flexsteckverbinder der Bulgin Buccaneer Serie mit Innengewinde hat eine Buchsenverbindung. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 250 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 10 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder für Frontplattenmontage ist ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Das Steckverbindergehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid mit vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Die Steckverbinder verfügen außerdem über ein Stecksystem mit positiver Verriegelung, das bedeutet, dass der Steckverbinder nicht falsch abgestimmt werden kann. Umgebungsbedingungen Die Buccaneer-Steckverbinder der Standardserie sind im gesteckten Zustand gemäß IP68 geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und beständig gegen Partikeleintretungen wie Staub und Sand sind. Außerdem sind sie wasserdicht, d. h. sie sind vor dem Eindringen von Flüssigkeiten bis zum Eintauchen für eine begrenzte Zeit geschützt. Häufig gestellte Fragen (häufig gestellte Fragen) F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Für Standard-Buccaneer-Steckverbinder sind Steckverbinderkappen erhältlich, die die IP68-Dichtung beibehalten, wenn gesteckte Paare getrennt werden. Die Kappe kann auch als Werkzeug verwendet werden, um das Aus- und Einbauen von Einsätzen während der Montage zu erleichtern. F: Wie haltbar ist der Steckverbinder? A: Die Standard-Buccaneer-Serie von Leistungssteckverbindern verfügt über ein glasfaserverstärktes Polyamid-Gehäuse, das beständig gegen Staub, Öl und Salzwasser ist. F: Was sind die Steckvoraussetzungen für diesen Steckverbinder? A: Die Inline-Steckverbinder der Buccaneer-Standardserie passen zu den entsprechenden Kabelsteckverbindern für Kabel-zu-Kabelverbindungen und mit Einbausteckverbindern. F: Werden Kontakte mit diesem Steckverbinder geliefert? A: Flanschsteckverbinder mit 2 bis 9 Polen werden mit Kontakten geliefert. Die 12- bis 25-poligen Steckverbinder werden ohne Kontakte geliefert. Eigenschaften und Vorteile Schraubanschluss Gerade Gehäuseausrichtung Kabelaufnahmebereiche zwischen 6 mm und 8 mm Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich Isolationswiderstand ist größer als 104 MOhm Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Formschlüssige Passfedernuten Die Gehäusegröße beträgt 38 mm Einlochbefestigung Ungeschirmt Wasser- und staubdicht Anwendungen Elektrogeräte Industrielle Automatisierung Zertifizierungen CSA-zertifiziert Schutzart IP68 UL-Zulassung VDE-zugelassen




Produktdetails



Produktdetails

Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990
 
Herkunftsland Tunesien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe