2. Photovoltaik
  3. Netzwechselrichter DC/AC
  4. 5014701001
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Netzwechselrichter DC/AC - PowerOcean Plus-INV-15kW-DE, EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid Wechselrichter 15kW - 5014701001
EcoflowHesteller Logo
Ecoflow

PowerOcean Plus-INV-15kW-DE, EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid Wechselrichter 15kW

Rexel Artikelnr.: 
9023132
Hersteller Nummer: 
5014701001
EAN Code: 
4895251635226
Produkt Type: 
PowerOcean Plus-INV-15kW-DE
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid Wechselrichter 15kW

EcoFlow PowerOcean Plus

Entfalte das volle Potenzial der Solarenergie. Die EcoFlow PowerOcean Plus Serie maximiert die Solarenergienutzung – selbst bei komplexen Dachstrukturen – mit bis zu 40 kW Solareingang und 29,9kW AC-Ausgang.

Durch die Unterstützung dynamischer Stromtarife steigerst du nicht nur deine Energieunabhängigkeit, sondern kannst auch spürbar deine Energiekosten reduzieren.

- Bis zu 4 PV-Strings für komplexe Dachkonstruktionen

- Bis zu 40 kW PV-Leistung – entspricht 200 m² der gesamten Dachfläche

- Unterstützt dynamische Tarife

- Sichere Energieversorgung bei Stromausfall

- IP65 Zertifizierung

- 15 Jahre Garantie