Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 96265889
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY, LED-Straßenleuchte - 96265889
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY, LED-Straßenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3238874
Hersteller Nummer: 
96265889
EAN Code: 
3607640262101
Produkt Type: 
R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Straßenleuchte
Eine LED-Straßenleuchte, Baugröße: Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Druckguss aus Aluminium (EN AC-44300), lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2170 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Nennspannung 220...240 V
Anschlussart Klemme
Art der Verdrahtung Abschluss
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...35 °C
CRI 70-79
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Nennstrom 69...69 mA
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leistungsfaktor 0,95
Mit Anschlusskabel Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Ja
Max. Systemleistung 15 W
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung 1-10 V Nein
Schutzart IP66
Mit Funksteuerung Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Fassung ohne
Mit Leuchtmittel Ja
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 69 mA
Spannungsart AC
Ohne Dimmfunktion Nein
Höhe/Tiefe 155 mm
Fernbedienung ohne
Verstellbare Optik Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 100.000 h
Geeignet für Zopfmaß 60...76 mm
Lichtverteiler ohne
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Breite 362 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
 
Lichtfarbe weiß
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Länge 655 mm
Dimmung DALI Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Montageart Aufsatz/Ansatz
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leistung 15 W
Dimmung DSI Nein
Dimmung programmierbar Ja
Farbe grau
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Polzahl 5
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Schlagfestigkeit IK08
Leuchtenlichtausbeute 125 lm/W
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstrom 2.036 lm
Nennstrom 69
Nennspannung 230
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur 4.000
Lichtfarbe 740
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 73
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 44
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmbar Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Lichtsensor Nein
Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe