Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 96266042
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY, LED-Straßenleuchte - 96266042
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY, LED-Straßenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3238841
Hersteller Nummer: 
96266042
EAN Code: 
3607640251013
Produkt Type: 
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Straßenleuchte
Eine LED-Straßenleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Druckguss aus Aluminium (EN AC-44300), lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 5963 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Lichtfarbe weiß
Art der Verdrahtung Abschluss
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...35 °C
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI Nein
Höhe/Tiefe 155 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Fernbedienung ohne
Schlagfestigkeit IK08
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Anschlussart Klemme
Mit Anschlusskabel Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 100.000 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung GPRS Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom 5.594 lm
Dimmung programmierbar Ja
Lichtverteiler ohne
Dimmung 0-10 V Nein
Länge 655 mm
Dimmung RF Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Zigbee Nein
Nennspannung 220...240 V
Schutzart IP66
Verstellbare Optik Ja
Breite 362 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Farbe grau
Leuchtmittelanzahl 1
Montageart Aufsatz/Ansatz
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung mit Push-button Nein
 
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 169 mA
Polzahl 5
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung 38 W
Dimmung Touch and Dim Nein
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Zopfmaß 60...76 mm
Mit Funksteuerung Nein
Leuchtenlichtausbeute 136 lm/W
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Ohne Dimmfunktion Nein
Leistung 38 W
Farbtemperatur 4.000
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Nennspannung 230
Fassung ohne
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
CRI 70-79
Nennstrom 169...174 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Lichtfarbe 740
Nennstrom 169...174
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 10
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Mit Lichtsensor Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 16
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmbar Ja
Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe