Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
|---|---|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Ja
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Spannungsart |
AC
|
| Lichtstrom |
1.584 lm
|
| Farbtemperatur |
3.000...5.700 K
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Durchmesser |
300 mm
|
| Max. Systemleistung |
18 W
|
| Höhe/Tiefe |
71 mm
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Schutzart |
IP54
|
| CRI |
80-89
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Ja
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Farbtemperatur einstellbar |
Stufen
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
|---|---|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Farbe |
Silber
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
20 %
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK06
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-20...45 °C
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Nennstrom |
230...230 mA
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Nennspannung |
200...240 V
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Polzahl |
2
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.