2. Verteiler
  3. Schütze & Relais
  4. Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
  5. 472222
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen - SR4C, Sicherheitsrelais SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt - 472222
Zander H.Hesteller Logo
Zander H.

SR4C, Sicherheitsrelais SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt

Rexel Artikelnr.: 
2179549
Hersteller Nummer: 
472222
Produkt Type: 
SR4C
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Sicherheitsrelais SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais SR4C. SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anlage in einer Notsituation schnell und sicher ausgeschaltet werden. Mit diesem Verzögerungsmodul können gleichzeitig andere Stromkreise noch bis zu 30 Sekunden mit Spannung versorgt werden, um beispielsweise ein Werkzeug in die Ruheposition zu bewegen oder ein Abbremsen von nachlaufenden Teilen durchzuführen./ Redundanz und zyklische Überwachung/ Querschluß- und Masseschluß-Überwachung/ nur 22,5mm breit/ feste Steckklemmen/ erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen




Produktdetails



Produktdetails

Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Zolltarifnummer 85364900