Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 542016014900
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Basic, LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830 - 542016014900
Decken-/Wandleuchte - Basic, LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830 - 542016014900
OPPLEHesteller Logo
OPPLE
Produktdatenblatt

Basic, LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830

Rexel Artikelnr.: 
3440690
Hersteller Nummer: 
542016014900
EAN Code: 
6937209604248
Produkt Type: 
Basic

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830
Kosteneffektive LED Slim Panel-Familie, einschließlich Versionen für Büros (UGR < 19). Verbesserte Effizienz bis zu 130 lm/W. Ersatz für herkömmliche 4x18W oder 2x36W Leuchten. Einbaurahmen und Aufbaumodul-Kit als Zubehör erhältlich. Geeignet für Einbau- und Pendelanwendungen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Klirrfaktor (THD) 8
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung RF Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Schlagfestigkeit IK03
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leistungsfaktor 0,9
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Blendbegrenzung (UGR) 22
Geeignet für Aufbaumontage Nein
ohne
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbe weiß
Nennstrom 160...160 mA
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmbar Nein
Nennspannung 220...240 V
Flimmerwert Pst LM 1
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Einbaulänge 580 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung DALI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Einbaubreite 580 mm
Mit Befestigungsmaterial Nein
Max. Systemleistung 34 W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom 2.290...4.420 lm
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Breite 595 mm
Mit Präsenzmelder Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Betriebsgerät Ja
 
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Mit Lichtsensor Nein
Spannungsart AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...1,5 mm²
Dimmung programmierbar Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Nein
27
Dimmung mit Push-button Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Zigbee Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Schutzart (IP), frontseitig IP40
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DSI Nein
Ja
Höhe/Tiefe 32 mm
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 18
Mit Schalter Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtaustritt direkt
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Einbaumontage Ja
CRI 80-89
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Länge 595 mm
Anschlussart freies Leitungsende
Schutzart (IP), Rückseite IP40
Ausführung des Rasters ohne
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtfarbe weiß
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe