Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 542016015400
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Basic, LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-840-U19 - 542016015400
OPPLEHesteller Logo
OPPLE
Produktdatenblatt

Basic, LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-840-U19

Rexel Artikelnr.: 
3439799
Hersteller Nummer: 
542016015400
EAN Code: 
6937209604316
Produkt Type: 
Basic

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-840-U19
Kosteneffektive LED Slim Panel-Familie, einschließlich Versionen für Büros (UGR < 19). Verbesserte Effizienz bis zu 130 lm/W. Ersatz für herkömmliche 4x18W oder 2x36W Leuchten. Einbaurahmen und Aufbaumodul-Kit als Zubehör erhältlich. Geeignet für Einbau- und Pendelanwendungen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Dimmung DSI Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP40
Leistungsfaktor 0,9
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 18
Anschlussart freies Leitungsende
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP40
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung DALI Nein
Schlagfestigkeit IK03
Dimmbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom 2.290...4.420 lm
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung RF Nein
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Klemmmontage Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Nennstrom 160...160 mA
Spannungsart AC/DC
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung DMX Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Einbaubreite 580 mm
Lichtaustritt direkt
Farbe weiß
Austauschbares Betriebsgerät Ja
CRI 80-89
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Höhe/Tiefe 34 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Blendbegrenzung (UGR) 19
Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Klirrfaktor (THD) 8
Ausführung des Rasters ohne
 
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...1,5 mm²
Dimmung DALI-2 Nein
Nein
Max. Systemleistung 34 W
Einbaulänge 580 mm
Flimmerwert Pst LM 1
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Breite 620 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Mit Schalter Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Länge 620 mm
Lichtfarbe weiß
27
Geeignet für Notlicht Ja
Mit Leuchtmittel Ja
ohne
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
ohne
Nennspannung 220...240 V
Mit Befestigungsmaterial Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung programmierbar Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe