2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Spannungsprüfer
  5. 61102000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Spannungsprüfer - Testboy 11, Berührungsloser Spannungstester 110 bis 1000 V AC - 61102000
TestboyHesteller Logo
Testboy

Testboy 11, Berührungsloser Spannungstester 110 bis 1000 V AC

Rexel Artikelnr.: 
4039667
Hersteller Nummer: 
61102000
EAN Code: 
4028532200664
Produkt Type: 
Testboy 11
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
Berührungsloser Spannungstester 110 bis 1000 V AC
Testboy 11 Berührungsloser Spannungstester 110-1000V Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z.B. Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten Erkennen von Phasenleitern in einphasigen und dreiphasigen Netzen Prüft die Funktion von Schutzschaltern Erkennt fehlerhafte In-Line-Schalter Erkennt spannungsführende Kabel in Verteilerdosen optische und akustische Anzeige Gehäuse aus bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff Spannungsbereich 110-1000V TÜV-Mark EN 61010 ? 1:2010




Produktdetails



Produktdetails

Spannungsprüfer
Zolltarifnummer 90303370
Newlec Nein
 
Herkunftsland China