2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Kondensator
  5. 10422
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kondensator - UHPC-37.0-525-3P, Dreiphasiger Leistungskondensator in SF6-freier Trockentechnik - 10422
Kondensator - UHPC-37.0-525-3P, Dreiphasiger Leistungskondensator in SF6-freier Trockentechnik - 10422
KBRHesteller Logo
KBR

UHPC-37.0-525-3P, Dreiphasiger Leistungskondensator in SF6-freier Trockentechnik

Rexel Artikelnr.: 
4040909
Hersteller Nummer: 
10422
Produkt Type: 
UHPC-37.0-525-3P
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
Nachfolger / Ersatz

  • AE221370, Aderendhülsen Presseinsatz, 70 mm², Serie 13 & 22

    KLAUKE

    AE221370, Aderendhülsen Presseinsatz, 70 mm², Serie 13 & 22

    Rexel Artikelnr.: 4045748
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
Dreiphasiger Leistungskondensator in SF6-freier Trockentechnik
multicond-premium UHPC-37.0-525-3PDreiphasiger Leistungskondensator in SF6-freier TrockentechnikKondensatornennspannung: 525 VKondensatornennfrequenz: 50/60 HzLeistung: 21.5 kvar an 400 V / 50 HzLeistung: 37.0 kvar an 525 V / 50 HzKapazität: 3 x 142.4 ?FStrombelastbarkeit: 2.0 x InSchutzart: IP 20mit EntladewiderstandAbmessungen: H x D 246.5 mm x 136 mmzzgl. Erdungsbolzen M12. l=16.5 mmLebenserwartung bei Temperaturklasse: D (-40/55) > 250.000 h




Produktdetails



Produktdetails

Kondensator
Zolltarifnummer 85321000