Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 9.043.9375.17
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - WL TORSTEN III FLS LED, Wandleuchte WL TORSTEN III FLS LED, 1 FLS-P LED 11.0 W / 1660 lm - 3000 K, SK I - 9.043.9375.17
LEIPZIGER LEUCHTENHesteller Logo
LEIPZIGER LEUCHTEN

WL TORSTEN III FLS LED, Wandleuchte WL TORSTEN III FLS LED, 1 FLS-P LED 11.0 W / 1660 lm - 3000 K, SK I

Rexel Artikelnr.: 
3206959
Hersteller Nummer: 
9.043.9375.17
EAN Code: 
0722699704655
Produkt Type: 
WL TORSTEN III FLS LED

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Wandleuchte WL TORSTEN III FLS LED, 1 FLS-P LED 11.0 W / 1660 lm - 3000 K, SK I
Wandleuchte WL TORSTEN III FLS LED, 1 FLS-P LED 11.0 W / 1660 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: Leuchtenkopf mit Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite, innenliegendes Gestell aus Edelstahl, Geräteträgeraus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit Montageplatte für Treiber, pulverbeschichtet. Wandausleger: mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes. elektr. Treiber. Montage: zum Anschrauben an Wand oder Decke. Zubehör: Kabel, Befestigungsmaterial fu?r Wandmontage- separat zu bestellen. L: 776 mm. B: 600 mm. H: 750 mm. Durchmesser: 600 mm. elektr. Treiber, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 65, IK 08, 0.11 qm. Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10, 100.000 Stunden/ L90/ B10. gerichtetes Licht (multi layer) durch Linsentechnologie, dark sky. symmetrisch




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Spannungsart AC
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Verstellbare Optik Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Lichtfarbe weiß
Farbe grau
Nennspannung 220...240 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbtemperatur 3.000 K
Fassung ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Breite 600 mm
Durchmesser 600 mm
Fernbedienung ohne
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Mit Funksteuerung Nein
Länge 776 mm
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK08
Nennstrom 250 mA
Lichtstrom 1.660 lm
Montageart Anbau
CRI 70-79
Mit Betriebsgerät Ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Nein
Mit Anschlusskabel Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
 
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Zigbee Nein
Höhe/Tiefe 750 mm
Ohne Dimmfunktion Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leuchtenlichtausbeute 151 lm/W
Dimmung programmierbar Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 100.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Dimmung DMX Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Farbtemperatur 3.000
Lichtfarbe 730
Leistung 11 W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Max. Systemleistung 11 W
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe