Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 3034816
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte - 3034816
Decken-/Wandleuchte - Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte - 3034816
LumianceHesteller Logo
Lumiance
Produktdatenblatt

Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3336440
Hersteller Nummer: 
3034816
EAN Code: 
8711971348160
Produkt Type: 
Wall & Ceiling

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED Wand-/Deckenleuchte
Runde, dekorative LED-Anbauleuchte. Weißes Gehäuse aus robustem Polykarbonat mit opalem Diffusor. 2.350 lm. 21,6 W. 109 lm/W. 4.000 K. CRI 80. Nicht dimmbar. Integriertes 3-Stunden-Notlicht. Lebensdauer 120.000 Stunden (L70B50). Betriebsstrom: 600 mA. IP44. IK10. Klasse I. 220-240 V.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Nennstrom 100...118,6 mA
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Polzahl 2
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Anschlussart Stecker
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Bewegungsmelder Nein
CRI 80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtaustritt direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 60.000 h
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Länge 335 mm
Breite 335 mm
Dimmung GPRS Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 30
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 35.000 h
Leuchtenlichtausbeute 92 lm/W
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Notlicht Nein
Blendbegrenzung (UGR) 26
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 18
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Leistungsfaktor 0,92
Farbe weiß
Dimmung DALI Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Durchmesser 335 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Ausführung des Rasters ohne
Schlagfestigkeit IK10
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 1...25 °C
 
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung Zigbee Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Nennspannung 220...240 V
Spannungsart AC
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DSI Nein
Lichtstrom 2.209 lm
Farbtemperatur einstellbar nein
Max. Systemleistung 24 W
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Lichtsensor Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzart IP44
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Einbaudurchmesser 335 mm
Leuchtmittel LED austauschbar
Höhe/Tiefe 110 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe