Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 3034772
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte - 3034772
LumianceHesteller Logo
Lumiance
Produktdatenblatt

Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3439340
Hersteller Nummer: 
3034772
EAN Code: 
8711971347729
Produkt Type: 
Wall & Ceiling

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED Wand-/Deckenleuchte
Runde, dekorative LED-Anbauleuchte. Weißes Gehäuse aus robustem Polycarbonat mit opalem Diffusor. 1.750 lm. 16,5 W. 107 lm/W. 4.000 K. CRI 80. DALI. Lebensdauer 120.000 Stunden (L70B50). Betriebsstrom: 600 mA. IP44. IK10. Klasse I. 220-240 V.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Nennspannung 220...240 V
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leuchtenlichtausbeute 107 lm/W
Lichtstrom 1.750 lm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung programmierbar Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Farbe weiß
Ausführung des Rasters sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leistungsfaktor 0,95
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 85
Dimmung DALI Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtverteilung symmetrisch
Höhe/Tiefe 104 mm
Mit Luftschlitzen Nein
Schutzart IP44
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Polzahl 5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 50
Geeignet für Einbaumontage Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Nennstrom 72,4...78,9 mA
Dimmung DMX Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...25 °C
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
 
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Dimmung RF Nein
Max. Systemleistung 16,5 W
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Breite 104 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Spannungsart AC
Länge 104 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Zigbee Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
CRI 80-89
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Notlicht Nein
Blendbegrenzung (UGR) 25
Anschlussart Verbinder steckbare Gebäudeinstallation
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Durchmesser 305 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Schlagfestigkeit IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Lichtsensor Nein
Lichtfarbe weiß
Lichtaustritt direkt
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe